Montážna doska Pre závesy VLB 40
Upevňovacia doska VLB 40
PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB40 VZ 0
Obj. č. 0687380490
EAN 4046778987460
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na drevené obklopové rámy
- Upevňovacia doska sa používa na montáž závesov VLB na obklopné rámy pre otočné drevené dvere DIN R a DIN L
Upozornenie
Pokyny na inštaláciu: Hrúbka zárubne (x) - 4 mm, hrúbka závesu = odsadenie montážnej dosky.
Ak nie je uvedená montážna doska s konkrétnou výškou inštalácie, vyberte montážnu dosku s najbližšou najväčšou montážnou výškou. Rám je však potrebné následne podložiť, aby sa rozdiel vyrovnal.
So závesmi VLB sa dodávajú upevňovacie skrutky pre poniklované závesy TX 20 M5 x 13,5 mm.
Dodacia lehota približne 4 týždne pre položky 0687380495 a 0687380498.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Kľuka | 0 mm |
Povrch | Pozinkované |