Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna doska Pre závesy VLB 40

Upevňovacia doska VLB 40
PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB40 VZ 5

Obj. č. 0687380495

EAN 4046778987484

Cena za zvolené balenie
Montážna doska Pre závesy VLB 40

Obj. č. 0687380495

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na drevené obklopové rámy
  • Upevňovacia doska sa používa na montáž závesov VLB na obklopné rámy pre otočné drevené dvere DIN R a DIN L
Upozornenie

Pokyny na inštaláciu: Hrúbka zárubne (x) - 4 mm, hrúbka závesu = odsadenie montážnej dosky.



Ak nie je uvedená montážna doska s konkrétnou výškou inštalácie, vyberte montážnu dosku s najbližšou najväčšou montážnou výškou. Rám je však potrebné následne podložiť, aby sa rozdiel vyrovnal.



So závesmi VLB sa dodávajú upevňovacie skrutky pre poniklované závesy TX 20 M5 x 13,5 mm.



Dodacia lehota približne 4 týždne pre položky 0687380495 a 0687380498.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Kľuka

5 mm

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie