Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100
Upevňovacia doska VLB 60/100
PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100  VZ 5
Obj. č. 0687380505
EAN 4046778214597
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upevňovacia doska sa používa na montáž závesov VLB na obklopné rámy pre otočné drevené dvere DIN R a DIN L
Pokyny na inštaláciu:
Hrúbka zárubne (x)
- hrúbka závesu 8 mm
= odsadenie upevňovacej dosky
Ak nie je uvedená montážna doska s konkrétnou výškou inštalácie, vyberte montážnu dosku s najbližšou najväčšou montážnou výškou. Rám je však potrebné následne podložiť, aby sa rozdiel vyrovnal.
So závesmi VLB sa dodávajú upevňovacie skrutky pre poniklované závesy TX 20 M5 x 13,5 mm.
Dodacia lehota približne 4 týždne pre položky 0687380500 a 0687380505.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Materiál | Oceľ | 
| Kľuka | 5 mm | 
| Povrch | Pozinkované | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!