Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 26/18
Mont.koľ.C-prof. VARIFIX 26/18, oc.sendzimir galv.
KOLAJNICKA-ST1,25



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vizuálne čisté riešenie bez ostrých hrán
vďaka použitiu krytiek
Ľahšie vyrovnanie montážnych líšt
Bočné deliace čiary
Komponenty pohlcujúce zvuk pre všetky veľkosti koľajníc
Vysoká nosnosť
vďaka priaznivému prierezu profilu
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Nevhodné na vonkajšie použitie! V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele. Výpočty vrátane štrukturálnej analýzy a rozmiestnenia kotviacich prvkov pomocou softvéru Varifix® (technický softvér).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (B) | 26 mm |
Výška (H) | 18 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 1,25 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 14,3 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 8 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 14 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 11 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3) | 15 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3) | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 4 (LL4) | 10 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 4 (LB4) | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 5 (LL5) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 5 (LB5) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 22 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 16 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 24 mm |
Dĺžka lišty (L) | 3 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 550 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Priemer kruhového otvoru | 6,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!