Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 26/26

KOLAJNICE C-26/26-ST1,25-2M

Obj. č. 0862001002

EAN 4024835292474

Cena za zvolené balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 26/26

Obj. č. 0862001002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
  • Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov

  • Lišty sa dajú ľahko zarovnať pomocou bošných značiek stupnice

  • Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť lišty

  • Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
Upozornenie
  • Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým galvanizovaním (hdg)

  • Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru VARIFIX

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

26 mm

Výška (H)

26 mm

Hrúbka materiálu (t)

1,25 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

14,3 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

8 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

14 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3)

15 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3)

6,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 4 (LL4)

10 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 4 (LB4)

6,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 5 (LL5)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 5 (LB5)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

22 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

16 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (LA3)

24 mm

Dĺžka lišty (L)

2 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

720 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Materiál

Oceľ

Priemer kruhového otvoru

6,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie