Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 28/28
KOLAJNICE C-28/28-ST1,75-2M
Obj. č. 0862001003
EAN 4024835292481
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov
- Koľajnice sa dajú ľahko zarovnať pomocou meracích značiek na boku
- Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť koľajnice
- Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 28 mm |
Výška (H) | 28 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 1,75 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 14,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Dĺžka lišty (L) | 2 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 1170 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!