Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 36/36 žiarovo galvanizované
MONTAZNA KOLAJNICA C-(HDG)-36/36-2,5-6M
Obj. č. 0862001438
EAN 4045727051863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov
- Lišty sa dajú ľahko zarovnať pomocou bošných značiek stupnice
- Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť lišty
- Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 36 mm |
Výška (H) | 36 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2,5 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 18 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Dĺžka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť na meter | 2270 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |