Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/22

MONTAZNA LISTA C 41/22 ST2,5-2M

Obj. č. 0862001005

EAN 4024835292504

Cena za zvolené balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/22

Obj. č. 0862001005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
  • Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov

  • Koľajnice sa dajú ľahko zarovnať pomocou meracích značiek na boku

  • Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť koľajnice

  • Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
Upozornenie
  • Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (hdg)

  • Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru VARIFIX

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

41 mm

Výška (H)

22 mm

Hrúbka materiálu (t)

2,5 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

22 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

12,5 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

35 mm

Dĺžka lišty (L)

2 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

1890 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Materiál

Oceľ, 1.0244

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rámová konzola VARIFIX® pre systém 41 Power Lock

VARIFIX RAMOVY WINKEL

Možno použiť so všetkými lištami VARIFIX® radu 41 a rýchloupínacím prvkom VARIFIX®
x 10 ks
Rámová konzola VARIFIX® na pripevnenú zostavu C-montážnych líšt (pozdĺžne, priečne, diagonálne)

UHOLNIK PRE LISTU 41

x 10 ks
Profilová nožička VARIFIX®

ZAKLADNA PROFILU LISTY 41

Na pripevnenie montážnych líšt tvaru C s veľkým zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v žľaboch a kanáloch
x 10 ks
VARIFIX® upevňovací prvok s kladivkovou hlavou štandardné upevnenie predmontované s maticou a podložkou, pozinkované

T SKRUTKA S MATICOU M10X40

x 100 ks
Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix radu 41

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL41 M10

Systém Systemfix 41 je k dispozícii vo veľkostiach M6 (bez predbežnej inštalácie), M8, M10 a M12.
x 25 ks
Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41

VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M10

x 50 ks
Matica profilu VARIFIX Power Lock 41 pre všetky profily 41, možno použiť vo vnútornom prostredí

UPINAK POWERKNOB PRFL 41 M10

x 20 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-W-FAZ/S-(A2K)-10-30-M10X90

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 50 ks
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-15-8X60

Vyhotovenie z pozinkovanej ocele vyniká veľmi vysokou nosnosťou a efektívnou inštaláciou a je ideálne na upevňovanie kovových konštrukcií.
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie