Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41
KOLAJNICA-41/41-ST1,8-2M
Obj. č. 0862001007
EAN 4045727052860
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov
- Koľajnice sa dajú ľahko zarovnať pomocou meracích značiek na boku
- Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť koľajnice
- Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
- Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (hdg)
- Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru VARIFIX
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 41 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 1,8 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 22 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Dĺžka lišty (L) | 2 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 1908 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ, 1.0244 |
Verzia | With teeth |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!