Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/62

MONTAZNA KOLAJNICA C 41/62 L6M

Obj. č. 0862001232

EAN 4038898500148

Cena za zvolené balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/62

Obj. č. 0862001232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
  • Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov

  • Lišty sa dajú ľahko zarovnať pomocou bošných značiek stupnice

  • Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť lišty

  • Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
Upozornenie
  • Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým galvanizovaním (hdg)

  • Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru VARIFIX

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.

Správa o teste ochrany voči požiaru spoločnosti MPA Braunschweig č. 3612/5526 pre montážne lišty 41/41, 41/62, 41/82 a 41/124

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

41 mm

Výška (H)

62 mm

Hrúbka materiálu (t)

3 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

22 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

30 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

14 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

50 mm

Dĺžka lišty (L)

6 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

3980 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Materiál

Oceľ, 1.0244

Verzia

With teeth

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rámová konzola VARIFIX® pre systém 41 Power Lock

VARIFIX RAMOVY WINKEL

Možno použiť so všetkými lištami VARIFIX® radu 41 a rýchloupínacím prvkom VARIFIX®
x 10 ks
Rámová konzola VARIFIX® na pripevnenú zostavu C-montážnych líšt (pozdĺžne, priečne, diagonálne)

UHOLNIK PRE LISTU 41

x 10 ks
Profilová nožička VARIFIX®

ZAKLADNA PROFILU LISTY 41

Na pripevnenie montážnych líšt tvaru C s veľkým zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v žľaboch a kanáloch
x 10 ks
VARIFIX® upevňovací prvok s kladivkovou hlavou štandardné upevnenie predmontované s maticou a podložkou, pozinkované

T SKRUTKA S MATICOU M10X40

x 100 ks
Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix radu 41

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL41 M10

Systém Systemfix 41 je k dispozícii vo veľkostiach M6 (bez predbežnej inštalácie), M8, M10 a M12.
x 25 ks
Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41

VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M10

x 50 ks
Matica profilu VARIFIX Power Lock 41 pre všetky profily 41, možno použiť vo vnútornom prostredí

UPINAK POWERKNOB PRFL 41 M10

x 20 ks
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-15-8X60

Vyhotovenie z pozinkovanej ocele vyniká veľmi vysokou nosnosťou a efektívnou inštaláciou a je ideálne na upevňovanie kovových konštrukcií.
x 50 ks