Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/86

VARIFIX MONTAZNA KOLAJNICA 41/86 - C2C

Obj. č. 0862001300

EAN 4056807238883

Cena za zvolené balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/86

Obj. č. 0862001300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
  • Žiadny posunutý rozstup otvorov, žiadne zvárané spoje náchylné na koróziu vďaka špeciálnej geometrii s klinovým pripojením

  • Vďaka vyrazenému ozubeniu materiál lepšie drží na mieste a odoláva väčším silám bez skĺznutia

  • Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov

  • Lišty sa dajú ľahko zarovnať pomocou bošných značiek stupnice

  • Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť lišty

  • Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru

  • Ďalšie možnosti montáže pre odbočky vložením profilu 41/22 alebo 41/41-C, pre dvojité profily s priechodným otvorom
Upozornenie
  • Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým galvanizovaním (hdg)

  • Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru Varifix

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.

Protipožiarna ochrana:


Poradná správa od MFPA Leipzig č. GS 3.2/15-129-2

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

41 mm

Výška (H)

86 mm

Hrúbka materiálu (t)

2 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

22 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

42 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

16 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

100 mm

Vzdialenosť (A)

50 mm

Dĺžka lišty (L)

3 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

4010 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Materiál

Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326

Priemer kruhového otvoru

12,5 mm

Verzia

With teeth

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix radu 41

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL41 M10

Systém Systemfix 41 je k dispozícii vo veľkostiach M6 (bez predbežnej inštalácie), M8, M10 a M12.
x 25 ks
Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41

VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M12

x 50 ks