Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/86
VARIFIX MONTAZNA LISTA C-41X86X2,5MM-6M
Obj. č. 0862001305
EAN 4056807238890
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Žiadny posunutý rozstup otvorov, žiadne zvárané spoje náchylné na koróziu vďaka špeciálnej geometrii s klinovým pripojením
- Vďaka vyrazenému ozubeniu materiál lepšie drží na mieste a odoláva väčším silám bez skĺznutia
- Koncové uzávery sa predávajú samostatne s cieľom zaistiť vzhľad bez ostrých rohov
- Lišty sa dajú ľahko zarovnať pomocou bošných značiek stupnice
- Vhodné zvukovo izolačné prvky pre každú veľkosť lišty
- Odolnosť voči vysokým zaťaženiam vďaka optimálnym prierezom profilu a súvislému zvaru
- Ďalšie možnosti montáže pre odbočky vložením profilu 41/22 alebo 41/41-C, pre dvojité profily s priechodným otvorom
- Nevhodné na vonkajšie použitie! Na vonkajšiu inštaláciu použite našu ponuku z nehrdzavejúcej ocele alebo ponuku s povrchovou úpravou žiarovým galvanizovaním (hdg)
- Výpočty vrátane statického posúdenia a rozmiestnenia kotiev sa vykonávajú pomocou softvéru Varifix
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Protipožiarna ochrana:
Poradná správa od MFPA Leipzig č. GS 3.2/15-129-2
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 86 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 22 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 42 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 16 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 100 mm |
Vzdialenosť (A) | 50 mm |
Dĺžka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 4010 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Materiál | Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326 |
Priemer kruhového otvoru | 12,5 mm |
Verzia | With teeth |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!