Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 28/28
Mont. lišta 28/28, tvar C VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL C-28/28-2M-A4
Obj. č. 0865001003
EAN 4045727196137
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vizuálne čisté riešenie bez ostrých hrán
vďaka použitiu krytiek
Ľahšie vyrovnanie líšt
Použitie bočných deliacich čiar
Protihlukové izolačné prvky pre každú veľkosť lišty
Vysoká nosnosť
vďaka priaznivým prierezom profilu
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (B) | 28 mm |
Výška (H) | 28 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 1,75 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 14,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Dĺžka lišty (L) | 2 m |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť na meter | 1180 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |