Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 36/36

Mont. lišta 36/36, tvar C VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL C-36/36-A4-TH2,5

Obj. č. 0865001004

EAN 4045727196779

Cena za zvolené balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 36/36

Obj. č. 0865001004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rôzne možnosti pripevnenia so širokým radom systémových komponentov

Vizuálne čisté riešenie bez ostrých hrán


vďaka použitiu krytiek



Ľahšie vyrovnanie líšt


Použitie bočných deliacich čiar



Protihlukové izolačné prvky pre každú veľkosť lišty



Vysoká nosnosť


vďaka priaznivým prierezom profilu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

36 mm

Výška (H)

36 mm

Hrúbka materiálu (t)

2,5 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

18 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

12,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

35 mm

Dĺžka lišty (L)

2 m

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť na meter

2159 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie