Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 41/41 Žiarovo galvanizované
Mont. koľ. s C-pr. VARIFIX, 41/41, oc., žia. gal.
MONTAZNA KOLAJNICA C-(HDG)-41/41-TH2,5-L
Obj. č. 0862001442
EAN 4050642370722
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vizuálne čisté riešenie bez ostrých hrán
vďaka použitiu krytiek
Ľahšie vyrovnanie líšt
pomocou bočných deliacich čiar
Komponenty pohlcujúce zvuk pre všetky veľkosti koľajníc
Vysoká nosnosť
vďaka priaznivým prierezom profilu
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Správa o teste ochrany voči požiaru spoločnosti MPA Braunschweig č. 3612/5526 pre montážne lišty 41/41, 41/62, 41/82 a 41/124
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Šírka (B)  | 41 mm  | 
Výška (H)  | 41 mm  | 
Hrúbka materiálu (t)  | 2,5 mm  | 
Šírka roztvorenia (BÖ)  | 22 mm  | 
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)  | 20 mm  | 
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)  | 12,5 mm  | 
Výška polodrážky (HF)  | 7,5 mm  | 
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)  | 35 mm  | 
Dĺžka lišty (L)  | 3 m  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Hmotnosť na meter  | 2780 g  | 
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany  | Nie  | 
Materiál  | Oceľ, 1.0244  | 
Udržateľnosť  | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie  | 
Verzia  | With teeth  |