Montážna konzola
Montážna konzola
KARABINA-FZG-(30-40MM)
Obj. č. 096380 890
EAN 4024835258937
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie rýľov, lopát alebo metiel s okrúhlymi alebo oválnymi rukoväťami
- Na montáž na steny vozidla alebo do vnútorného vybavenia vozidla
- S gumeným popruhom pre jednoduché pripevnenie dielenského vybavenia bez príklopu
- Vyrobené z pozinkovanej ocele
- Zahŕňa montážnu súpravu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | GZ40 |
Výška | 35 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 30-40 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,140 kg |
Materiál | Oceľ/guma |
Max. upínací rozsah | 40 mm |