Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola

Montážna konzola
KARABINA-FZG-(35-55MM)

Obj. č. 096380 891

EAN 4024835258883

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola

Obj. č. 096380 891

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie rýľov, lopát alebo metiel s okrúhlymi alebo oválnymi rukoväťami
  • Na montáž na steny vozidla alebo do vnútorného vybavenia vozidla

  • S gumeným popruhom pre jednoduché pripevnenie dielenského vybavenia bez príklopu

  • Vyrobené z pozinkovanej ocele

  • Zahŕňa montážnu súpravu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

GZ50

Výška

35 mm

Min./max. rozsah upnutia

35-55 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,140 kg

Materiál

Oceľ/guma

Max. upínací rozsah

55 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie