Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK
KONZOLA MONT JB-DK100-10-AW75-HVW-(A2K)
Obj. č. 047973332
EAN 4050642852341
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stavebné konštrukcie: Betón, vápenno-pieskové tehly, pórobetón (jumbo)
S poistnou skrutkou
Nastaviteľná montáž okien v izolovaných konštrukciách stien
Systém pre nastaviteľnú montáž okien JB-D umožňuje postupnú montáž okien v súlade s postupmi RAL a bezpečným rozložením zaťažení, ktoré sú prítomné. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.
- Ak používate upevňovacie prvky, dávajte pozor na vlastnosti a stav všetkých kotiev a líšt!
- Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
Hárky údajov(X)
Vyčnievanie max. | 100 mm |
Max. sila zaťaženia | 1000 N |
Dĺžka | 188 mm |
Výška | 37,3 mm |
Šírka | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |