Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK
KONZOLA MONT JB-DK100-10-HVW-(A2K)
Obj. č. 047973330
EAN 4050642851627
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Systematická, flexibilná, bezpečná
Nastaviteľný okenný inštalačný systém JB-DK umožňuje systematickú inštaláciu zasklenia v súlade s nariadeniami RAL a bezpečný prevoz všetkého živého nákladu. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.
Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
Ak sa používajú upevňovacie prvky, skontrolujte vlastnosti a stav všetkých konzol a vodiacich prvkov!
Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
Hárky údajov(X)
- Obrovské plné vápennopieskové tehly, pórobetón a betón
- Pre spodné upevnenie okien k stavebným konštrukciám
Konzoly sa inštalujú na stavenisku do stavebnej konštrukcie pred oknami. Po nastavení požadovaného výčnelku a vyrovnaní konzol sa okná umiestnia na konzoly, nastavia sa z boku (alebo zo stredu) a upevnia na mieste. Ak sa konzoly skombinujú s podpernými konzolami, zaťažiteľnosť sa môže výrazne zvýšiť; pozrite si tabuľku „Zaťažiteľnosť konzol JB-DK“.
Vyčnievanie max. | 50 mm |
Max. sila zaťaženia | 400 N |
Dĺžka | 188 mm |
Výška | 10 mm |
Šírka | 37,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Bez oporného uholníka |
Povrch | Pozinkované |
| Prehľad nosnosti montážnej konzoly na okná JB-DK | ||||||||||||||||
| Výrobok | Typ zaťaženia | Nosnosť v Newtonoch, výpočet: Hmotnosť okna v kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = hmotnosť okna | ||||||||||||||
| upevnenie zospodu | JB-DK50/5 | Tlak | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| Prečnievanie v mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Vypočítané nosnosti na konzolu. Konzola na strane so závesmi musí zniesť plné zaťaženie otvoreného rámu okenného krídla. | ||||||||||||||||