Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK

KONZOLA MONT JB-DK100-130-10-AW125HVW

Obj. č. 047973333

EAN 4050642903982

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK

Obj. č. 047973333

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prečnievanie do 150 mm s podperou pre vyššie zaťaženia

Stavebné konštrukcie: Betón, vápenno-pieskové tehly, pórobetón (jumbo)



S poistnou skrutkou



Nastaviteľná montáž okien v izolovaných konštrukciách stien


Systém pre nastaviteľnú montáž okien JB-D umožňuje postupnú montáž okien v súlade s postupmi RAL a bezpečným rozložením zaťažení, ktoré sú prítomné. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.

Upozornenie
  • Ak používate upevňovacie prvky, dávajte pozor na vlastnosti a stav všetkých kotiev a líšt!

  • Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vyčnievanie max.

130 mm

Max. sila zaťaženia

1600 N

Dĺžka

253 mm

Výška

37,3 mm

Šírka

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie