Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola na vzduchové potrubie VARIFIX® Tvar L

Držiak vzduch. potrubia, konzola L, na inšt. pot.
MONTAZNY UHOLNIK L70 M10

Obj. č. 0862512001

EAN 4046778368726

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola na vzduchové potrubie VARIFIX® Tvar L

Obj. č. 0862512001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S integrovaným prvkom na tlmenie hluku

Pohodlná inštalácia na potrubia vo výške


Vďaka viacerým otvorom



Držiak možno upevniť na konzoly Varifix.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na inštaláciu potrubia. Možnosť priamej inštalácie na strop.

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Max. sila zaťaženia

800 N

Hrúbka (t)

5 mm

Šírka (B)

35 mm

Dĺžka ramena (L1)

79 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

65 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

24 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

8,5 mm

Priemer kruhového otvoru (RL)

5 mm

Hmotnosť

179 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie