Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola na vzduchové potrubie VARIFIX® v tvare písmena L S integrovaným prvkom pohlcujúcim zvuk

Montážna konzola L vzduch. potrubie, tlmenie hluku
VARIFIX-L-SCHALLSHTZ-L100MM-M8

Obj. č. 08625080

EAN 4038898342366

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola na vzduchové potrubie VARIFIX® v tvare písmena L S integrovaným prvkom pohlcujúcim zvuk

Obj. č. 08625080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Upevnenie ku konštrukcii pomocou nitov alebo skrutiek ® pias®

  • Nastavenie výšky pomocou závitovej tyče


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zavesenie vedení vzduchotechniky pomocou závitových tyčí M8 a M10. Možnosť montáže aj priamo na strop.

Vhodnosť pre závitové tyče

M8

Max. sila zaťaženia

500 N

Hrúbka (t)

2,5 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka ramena (L1)

100 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

45 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

24 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

8,5 mm

Priemer kruhového otvoru (RL)

4,2 mm

Hmotnosť

77 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie