Montážna konzola pre vzduchové potrubie VARIFIX® Tvar L
Montážna konzola L vzduch. potrubie, tlmenie hluku
LUFTKNLWNKL-L-SCHALLSHTZ-L100MM-M10
VARIFIX
Obj. č.
08625110
EAN 4038898342380
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným prvkom na tlmenie hluku
- Upevnenie ku konštrukcii pomocou nitov alebo skrutiek pias® ZEBRA®
- Nastavenie výšky pomocou závitovej tyče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zavesenie vedení vzduchotechniky pomocou závitových tyčí M8 a M10. Možnosť montáže aj priamo na strop.
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Max. sila zaťaženia | 500 N |
Hrúbka (t) | 2,5 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 100 mm |
Dĺžka ramena 2 (L2) | 45 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 24 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 8,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Hmotnosť | 77 g |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |