Montážna konzola pre vzduchové potrubie VARIFIX® Typ Z
Montážna konzola pre vzduchové potrubie, tvar Z
UHOLNIK MONTAZNY
VARIFIX
Obj. č.
08625030
EAN 4038898342304
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným prvkom na tlmenie hluku
- Upevnenie ku konštrukcii pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra
- Nastavenie výšky pomocou závitovej tyče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zavesenie vetracích kanálov pomocou závitových tyčí M8 a M10
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Max. sila zaťaženia | 500 N |
Hrúbka (t) | 2,5 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Výška (H) | 50 mm |
Hmotnosť | 64 g |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |