Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola pre vzduchové potrubie Varifix® Tvar L

Konzola L vzduchového potrubia, bez tlmenia hluku
UHOLNIK MONTAZNY

Obj. č. 08625050

EAN 4038898342335

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola pre vzduchové potrubie Varifix® Tvar L

Obj. č. 08625050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez prvku na tlmenie hluku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pozinkovaná závitová tyč M8 na zavesenie vzduchových vedení Možnosť priamej inštalácie na strop.

Vhodnosť pre závitové tyče (G)

M8

Max. sila zaťaženia

500 N

Povrch

Pozinkované

Hrúbka (t)

2,5 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka ramena (L1)

100 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

45 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (LBxLL)

24 x 8,5 mm

Priemer kruhového otvoru (RL)

4,2 mm

Hmotnosť

65 g

Materiál

Oceľ

Verzia

Bez zvukovej izolácie

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie