Montážna konzola pre vzduchové potrubie Varifix® Tvar L
Konzola L vzduchového potrubia, bez tlmenia hluku
VARIFIX DIEL WO.SNDDEAD-L-L58MM-M8
Obj. č. 08625040
EAN 4038898342328
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez prvku na tlmenie hluku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pozinkovaná závitová tyč M8 na zavesenie vzduchových vedení Možnosť priamej inštalácie na strop.
![]() | |
Vhodnosť pre závitové tyče (G) | M8 |
Max. sila zaťaženia | 500 N |
Povrch | Pozinkované |
Hrúbka (t) | 2,5 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 58 mm |
Dĺžka ramena 2 (L2) | 45 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (LBxLL) | 24 x 8,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Hmotnosť | 46 g |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Bez zvukovej izolácie |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |