Montážna lepiaca páska Special
Montážna lepiaca páska, univerzálna
PASKA OBOJSTRANNA 50MMX25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca pevnosť lepenia
Vynikajúca priľnavosť, aj na drsných povrchoch. Vhodná aj v zložitých situáciách lepenia, ako je napríklad PVC, odev a hrubý koberec, kov na drevo, kov na kov, cement na drevo.
Dá sa ručne strhnúť
Rýchla a jednoduchá aplikácia pásky.
Textilný podklad
Páska sa dokáže veľmi dobre prispôsobiť povrchu, aj v prípade nerovných povrchov.
Dobrá odolnosť voči vlhkosti
Montážna lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto by sa nemala vystavovať priamemu slnečnému svetlu
Ak plasty, na ktoré sa lepí, obsahujú zmäkčovacie prísady, zmäkčovadlá môžu zmeniť vlastnosti adhéznej vrstvy. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vynikajúca priľnavosť, aj na drsných povrchoch. Vhodná aj v zložitých situáciách lepenia, ako je napríklad PVC, odev a hrubý koberec, kov na drevo, kov na kov, cement na drevo
Ideálna na kladenie kobercov, lepenie na schody alebo upevnenie a lepenie rôznych materiálov v stavebníctve, nábytkárskom a textilnom priemysle
- Povrchy určené na lepenie musia byť úplne suché, stabilné a zbavené prachu, mastnoty a oleja. Nepoužívajte na zvetrané alebo poškodené povrchy
- V záujme dosiahnutia správnej adhézie je potrebné pásku dostatočne pritlačiť na lepený materiál. V prípade potreby možno použiť prítlačný valec (obj. č. 0693 011 756)
- V prípade citlivých povrchov a poréznych substrátov (napr. drevo, kameň) odporúčame vykonať predbežné testy
- Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla
- Montážne pásky sú odolné voči UV žiareniu len v určitých prípadoch, a preto je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným svetlom
- V prípade citlivých povrchov (napr. pozinkované, práškované, eloxované povrchy) a poréznych povrchov (napr. drevo, kameň) sa odporúča vykonať predbežné testy
Základ lepidla | Syntetický kaučuk |
Nosný materiál | Tkanina z viskózovej striže |
Farba | Biela (nosný materiál) |
Šírka zvitku | 50 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Hrúbka | 265 µm |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 50 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Obmedzené |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Pevnosť v ťahu | 24 N/cm² |
Lepiaca sila pri 25mm | 42 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 5 % |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu |