Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna lišta 39 x 37

MONTAZNA LISTA ALU-39X37-6200MM

Obj. č. 0865739620

EAN 4053479041162

Cena za zvolené balenie
Montážna lišta 39 x 37

Obj. č. 0865739620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hliník (EN-AW-6063 T6)
  • Upevnenie bočnej lišty umožňuje jednoduchú a časovo úspornú inštaláciu.

  • Bočné drážkovanie zaisťuje optimálne pozitívne zaistenie a trecie zaistenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

6200 mm

Výška

39 mm

Šírka

37 mm

Priečny moment zotrvačnosti

5,078 cm⁴

Pozdĺžny moment zotrvačnosti

3,826 cm⁴

Modul prierezu osi X

2,501 cm³

Modul prierezu osi Y

2,048 cm³

Materiál

Hliník

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Stredová svorka pre fotovoltické moduly s rámom

ZVIERKA SOLAR-MID-(30-36MM)-IH5

Nastaviteľná výška
x 40 ks