Montážna lišta, 47 x 37
Montážna lišta 47 x 37
KOLAJNICA MON SOL ALU CIER 47X37 3150MM
Obj. č. 0865747316
EAN 4053479670263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliník (EN-AW-6063 T6)
Bočná montáž na lištu
Jednoduchá montáž šetriaca čas
Bočné rebrovanie
Garantované optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 3150 mm |
Výška | 47 mm |
Šírka | 37 mm |
Farba | Dechtová čierna |
Materiál | Hliník |