Montážna lišta, 47 x 37
Montážna lišta 47 x 37
KOLAJNICA MONTAZNA SOL ALU 47X37 6200MM
Obj. č. 0865747620
EAN 4053479038186
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliník (EN-AW-6063 T6)
Bočná montáž na lištu
Jednoduchá montáž šetriaca čas
Bočné rebrovanie
Garantované optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 6200 mm |
Výška | 47 mm |
Šírka | 37 mm |
Priečny moment zotrvačnosti | 7,709 cm⁴ |
Pozdĺžny moment zotrvačnosti | 4,264 cm⁴ |
Modul prierezu osi X | 3,155 cm³ |
Modul prierezu osi Y | 2,256 cm³ |
Materiál | Hliník |