Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna lišta 60 x 37

Montážna lišta 60 x 37
KOLAJNICA MONTAZNA SOL ALU 60X37 6200MM

Obj. č. 0865760620

EAN 4053479041094

Cena za zvolené balenie
Montážna lišta 60 x 37

Obj. č. 0865760620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hliník (EN-AW-6063 T6)
  • Bočná montáž na lištu

  • Jednoduchá montáž šetriaca čas

  • Bočné rebrovanie

  • Garantované optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

6200 mm

Výška

60 mm

Šírka

37 mm

Priečny moment zotrvačnosti

14,622 cm⁴

Pozdĺžny moment zotrvačnosti

4,999 cm⁴

Modul prierezu osi X

4,815 cm³

Modul prierezu osi Y

2,562 cm³

Materiál

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie