Montážna lišta, 70 x 44
Montážna lišta 39 x 37
KOLAJNICA MONTAZNA SOL ALU 70X44 6200MM
Obj. č. 0865770620
EAN 4053479325378
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliník (EN-AW-6063 T6)
Možné upevnenie lišty na oboch stranách
Vysoké zaťaženie možno jednoducho preniesť na konštrukciu strechy
Bočné rebrovanie
Garantované optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 6200 mm |
Výška | 70 mm |
Šírka | 44 mm |
Priečny moment zotrvačnosti | 26,278 cm⁴ |
Pozdĺžny moment zotrvačnosti | 7,137 cm⁴ |
Modul prierezu osi X | 7,117 cm³ |
Modul prierezu osi Y | 3,259 cm³ |
Materiál | Hliník |