Montážna lišta
Montážna lišta
KONZOLA MONT JB-F-(SZN)-165X55
Obj. č. 047973322
EAN 4049557267142
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri montáži vždy použite upínací prvok v jednom z pevných otvorov určených na pripevnenie okenného prvku.
Zohľadnite vlastnosti používaných upínacích prvkov (skrutkovacia kotva W-SA, W-UR8, AMO III), napríklad okrajové medzery.
–> Ak sa okrajová medzera zväčší, prečnievanie sa príslušne zmenší.
Hárky údajov(X)
Odporúčané upínacie prvky do betónu:
- Skrutkovacia kotva W-SA 7,5, typ MS
- Plastová rámová rozperka W-UR8
Odporúčané upínacie prvky do pórobetónu:
Plastová rámová rozperka W-UR8
Odporúčané na upevňovanie do muriva z plnej alebo dierovanej tehly:
- Plastová rámová rozperka W-UR8
- Skrutka AMO III s priemerom 7,5 mm
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na rímsu okna alebo profil okenného rámu:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- samozávrtná skrutka pias
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na profil okenného rámu alebo rámovú spojku:
Samozávrtná skrutka pias
![]() | |
Dĺžka | 165 mm |
Šírka | 55 mm |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Materiál | Oceľ |