Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna lišta

Montážna lišta
MNTPODLOZ-PP-ZLT-60X40X4MM

Obj. č. 0875604040

EAN 4056807646756

Cena za zvolené balenie
Montážna lišta

Obj. č. 0875604040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

40 mm

Šírka

60 mm

Hrúbka

4,0 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie