Montážna páska Power
Montážna páska, Power
PASKA OBOJSTRANNA-POWER-TRANS-12MMX10M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia
Nosnosť na bežný meter až do:
- 8 kg/25 mm šírky
- 6 kg/19 mm šírky
- 4 kg/12 mm šírky
Možné neviditeľné spojenia
- Optimálny dizajn bez nevkusných otvorov, skrutiek, nitov a pod.
- Materiál sa neoslabí vŕtaním, nitovaním atď.
2 v 1: Spája a utesňuje v jednom kroku
- Okamžitý spoj bez napätia
- Poskytuje efekt tlmenia vibrácií a nárazov
- Zabraňuje tvorbe hrdze
Vynikajúca odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu umožňuje používať výrobok v exteriéri a vo vlhkých priestoroch.
Pred použitím riešenia na lepenie sa prosím zoznámte s príslušnými stavebnými predpismi, ktoré sa môžu v rôznych oblastiach líšiť, a dodržujte ich aj pri návrhu a samotnom používaní riešenia. Odporúčame, aby ste pri lepení nad úrovňou hlavy (cez 1,80 m) vždy používali mechanické ochranné prostriedky.
| Tabuľka podkladových materiálov pre priehľadné montážne pásky | |||
| Montážna páska Power PLUS | Montážna páska Power | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Tehla (rezaný povrch) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Pálená tehla | ⎷2 | ⎷2 | |
| Vápenno-piesková tehla | ⎷2 | − | |
| Buk | ⎷3 | ⎷3 | |
| Smrek | ⎷3 | ⎷2 | |
| Červený smrek | ⎷3 | ⎷3 | |
| Iné | Sklo | ⎷4 | ⎷4 |
| Bitúmenové podklady | − | − | |
| Silikón | − | − | |
| Plast | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polykarbonát) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polyetylén (PE) | − | − | |
| Polypropylén (PP) | − | − | |
| Teflón (PTFE) | − | − | |
| EPDM | − | − | |
| ⎷1 = Obmedzená adhézia ⎷2 = Stredná adhézia ⎷3 = Dobrá adhézia ⎷4 = Veľmi dobrá adhézia ⎷5 = Vynikajúca adhézia − = Žiadna adhézia | |||
| Kov | Hliník | ⎷5 | ⎷4 |
| Oceľ | ⎷4 | ⎷5 | |
| Drevo a kameň | Betón | ⎷5 | ⎷4 |
| Žula | ⎷4 | ⎷4 | |
| Mramor | ⎷2 | ⎷3 | |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Montážne pásky Power sa používajú na spájanie podobných aj rôznych materiálov, ako sú nepovlakované kovy (napr. oceľ alebo hliník bez oxidačnej vrstvy), kompaktné a tvrdé drevo*, sklo, vysokoenergetické plasty (ABS, polykarbonát, PMMA, tvrdé PVC atď.) Vhodné pre hladké a textúrované, dostatočne pevné povrchy. V porovnaní s inými spojovacími systémami je charakteristická svojou rýchlou a efektívnou spracovateľnosťou.
Neodporúča sa používať na nízkoenergetických materiáloch, ako napríklad PE alebo PP, práškovom nástreku, Teflone® alebo ťažko priľnavých povrchoch, napr. PA, gume, silikóne, mäkkom PVC, EPDM atď. Na lakovaných povrchoch môže byť ovplyvnená priľnavosť.
* Upozorňujeme, že pri používaní s drevom môžu jeho zložky ovplyvniť úroveň pevnosti lepenia
Automobily/doprava:
Senzory, lepenie krycích panelov všetkých druhov, napr. reflektorov, zrkadiel, ozdobných líšt, stropov, nárazníkov atď.
Kovy/stavebné práce:
Lepenie káblovodov, montáž značiek, sklených dielov, držadiel, plechových obkladov a spodných dosiek dverí a výťahov, plastových dielcov svetelných reklám.
V prípade svetlíkov, zimných záhrad atď. berte do úvahy rôznu tepelnú rozťažnosť používaných materiálov.
Inštalatérske práce:
Zrkadlá, konzoly, dekoratívne prvky, odvíjacie systémy atď.
Drevo/stavby:
Kovové profily v konštrukcii fasád, sklené a plastové dielce svetlíkov a zimných záhrad, okenných a dverových priečok atď.
Maximálnu pevnosť možno dosiahnuť len v prípade optimálnych podmienok spracovania. Obojstranná montážna páska Power drží na tých najhladších alebo ľahko textúrovaných, dostatočne pevných plochách, kde je udržovaná teplota spracovania vyššia ako 10 °C. Ľahké obrúsenie môže zlepšiť silu lepenia. Odstránia sa tiež prípadné oxidové vrstvy na kovoch. Pred lepením vždy dôkladne odstráňte všetok prach po brúsení. Nepoužívajte stlačený vzduch, ktorý obsahuje olej. Pozri tiež technický list.
Základ lepidla | Akrylát |
Nosný materiál | Akryl, Pena |
Farba | Transparentná |
Šírka zvitku | 12 mm |
Dĺžka vo zvitku | 10 m |
Hrúbka | 1 mm |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Lepiaca sila pri 25mm | 29 N |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!