Montážna páska Univerzálna
Montážna lepiaca páska, univerzálna
LEPIACA PASKA 50MM 25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podkladová fólia na báze polypropylénu
Vynikajúce prispôsobenie lepiacej pásky na hladké krytiny a podlahy
Vysoko adhézna
Vynikajúca priľnavosť, aj na chúlostivé povrchy, napríklad polyetylén a polypropylén
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Zaistenie textilných krytín a mnoho ďalších aplikácií, ktoré si vyžadujú silnú lepiacu pásku s tenkým podkladom
- Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón
- Správne prilepenie pásky sa zaručí dostatočným pritlačením na materiál, na ktorý sa lepí
- V prípade chúlostivých a poréznych povrchov (napr. dreva, kameňa) vyskúšajte priľnavosť vopred
- Na lepených plastoch s obsahom zmäkčovacích prísad môžu zmäkčovadlá pôsobiť na lepiacu vrstvu, čo môže znížiť silu lepidla
- Montážne pásky sú odolné voči UV žiareniu len do určitej miery, a preto by mali byť chránené pred priamym slnečným svetlom
Základ lepidla | Guma |
Nosný materiál | PP fólia |
Farba | Biela (nosný materiál) |
Šírka zvitku | 50 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Hrúbka | 0,225 mm |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 50 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Obmedzené |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Pevnosť v ťahu | 21 N/cm² |
Lepiaca sila pri 25mm | 20 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 490 % |