Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna pomôcka, malá

DVEROVA ROZPERA

Obj. č. 0962980900

EAN 4052712708749

Cena za zvolené balenie
Montážna pomôcka, malá

Obj. č. 0962980900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna montážna pomôcka na prácu v obmedzenom priestore.
  • Guľové kĺby a protišmykové gumené podložky umožňujú diagonálne umiestnenie až do uhla strechy 25°

  • Plynule nastaviteľné

  • Používanie jednou rukou

  • Robustná konštrukcia
Oblasť použitia
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možnosť použitia na upevnenie sadrokartónu, rozperiek rámu a na ochranu proti pošmyknutiu vo vozidle.

Nosnosť

45 kg

Dĺžka min./max.

65-110 cm

Sklon strechy max.

25 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

3600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie