Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna skrutka ASSY® 4 PH Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

ASSY 4 PH pozink.oceľ, úplný závit, valc. hlava RW
SKR ASSY4 PANHD RW20 A2K 4X45/42,0

Obj. č. 0153740045

EAN 4061975605849

Cena za zvolené balenie
Montážna skrutka ASSY® 4 PH Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

Obj. č. 0153740045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s úplným závitom s vizuálne pôsobivou valcovou hlavou pre všestranné upevňovanie kovových armatúr alebo plastových podpier do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Ploché upevnenie kovových plechov na sekundárne účely


  • Plochá valcová hlava, šošovkovito zaoblená

  • Veľká plocha kontaktu s povrchom


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Lepší prenos sily v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nižšia tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 PH.

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily


Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

7,9 mm

Výška hlavy (k)

2,8 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Dĺžka závitu (lg)

42 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,000 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Plech – drevo, Kovanie

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie