Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna skrutka DIN 3015-3, typ AS, séria W.TEC

STCKBLT-3015-3-AS-W1-(DSP)-SZ3

Obj. č. 4499034302

EAN 4069214900472

Cena za zvolené balenie
Montážna skrutka DIN 3015-3, typ AS, séria W.TEC

Obj. č. 4499034302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážne skrutky je možné použiť na vzájomné pripevnenie viacerých upínacích telies rovnakej veľkosti podľa normy DIN 3015
Len pre menovité veľkosti 2 až 5. V prípade menovitej veľkosti 1 by sa mala použiť montážna skrutka 4499017002 podľa normy DIN3015-1.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M8

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka hlavy (L2)

15 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (L3)

14 mm

Veľkosť kľúča (SW)

12palcov

DIN

3015-3

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie