Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna skrutka Premium Typ AF

DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel, Premium
SCR-STACKING-CLMP-3015-1-AF4-W3-SZ4

Obj. č. 059903941

EAN 4047376659629

Cena za zvolené balenie
Montážna skrutka Premium Typ AF

Obj. č. 059903941

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

AF4

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M6

Dĺžka (l)

49 mm

Dĺžka hlavy (L2)

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (L3)

35 mm

Veľkosť kľúča (SW)

11 mm

DIN

3015-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie