Montážna skrutka Premium Typ AF
DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel, Premium
Obj. č. 059903931
EAN 4050382710635
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | AF3 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 14 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (L3) | 12 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |