Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna skrutka Typ AF

SCR-STACKING-CLMP-3015-1-AF2-W3-SZ-2/2

Obj. č. 059903921

EAN 4047376426931

Cena za zvolené balenie
Montážna skrutka Typ AF

Obj. č. 059903921

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

AF2

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M6

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka hlavy (L2)

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (L3)

25 mm

Veľkosť kľúča (SW)

11 mm

DIN

3015-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie