Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna skrutka Typ AF

STCKBLT-DCTCLMP-DIN3015/1-AF1-W3-SZ1/0

Obj. č. 059903911

EAN 4047376994966

Cena za zvolené balenie
Montážna skrutka Typ AF

Obj. č. 059903911

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1, oceľ, zinok-nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

AF1

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M6

Dĺžka (l)

34 mm

Dĺžka hlavy (L2)

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (L3)

20 mm

Veľkosť kľúča (SW)

11 mm

DIN

3015-1, 3015-3

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie