Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna súprava na WC so skrutkou, galvanizovaná

Montážna súprava na WC, pozinkovaná, so skrutkou
SADA UPEVNUJUCA WC

Obj. č. 0905901670

EAN 4011231853866

Cena za zvolené balenie
Montážna súprava na WC so skrutkou, galvanizovaná

Obj. č. 0905901670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks
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
Priemerxdĺžka

6 x 70 mm

Údaje o vlastnostiach
Montážna súprava Upevňovacia sada pre toaletu
Šesťhranná skrutka, kotva
Odporúčané
ťahové zaťaženie
Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,80
Plná tehla ≥ 15 N/mm² 0,80
Vertikálne dierovaná tehla 0,80
Vápennopiesková tehla ≥ 15 N/mm² 0,80
Pórobetón PB2 0,27
Pórobetón ≥ PB4 0,53
Odporúčané
priečne zaťaženie
Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,90
Plná tehla ≥ 15 N/mm² 0,90
Vertikálne dierovaná tehla 0,50
Vápennopiesková tehla ≥ 15 N/mm² 0,90
Pórobetón PB2 0,53
Pórobetón ≥ PB4 0,70
Charakteristické hodnoty
Minimálna hĺbka osadenia hSmin ≥ [mm] 75 40 40
Hĺbka otvoru t ≥ [mm] 85 50 50
Men. priemer vrtáka ddrl [mm] 14 8 8
Priem. otvoru v komp. dcon [mm] 10,5 18 18
Priemer skrutky dscr [mm] 10 6 6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie