Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna súprava na montáž s odstupom

Strešná skrutka, dišt. exp. puzdro, DMS, drevo
SKR DMS2 DREVO 17/20 A2 AW20 4,8X50

Obj. č. 021794850

EAN 4062856378548

Cena za zvolené balenie
Montážna súprava na montáž s odstupom

Obj. č. 021794850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchlu a jednoduchú inštaláciu ľahkých lichobežníkových a vlnitých panelov na drevené podklady
  • Možná kompletná montáž z jednej strany

  • Minimálna námaha vďaka predmontovanej tesniacej podložke a dištančnému puzdru

  • 50 % úspora času pri montáži

  • Patentované dištančné puzdro spevnené skleným vláknom

  • Lepšie utesnenie

  • Veľmi dobrá ochrana proti korózii vďaka skrutke z nehrdzavejúcej ocele

  • Bez predvŕtavania podkladu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž vlnitých a lichobežníkových ľahkých panelov na drevené podklady

Menovitý priemer

4,8 mm

Dĺžka

50 mm

Min. hrúbka profilu

1 mm

Max. hrúbka profilu

2 mm

Min. výška profilu

17 mm

Max. výška profilu

20 mm

Priemer vŕtania

10 mm

Priemer puzdra

10 mm

Materiál skrutky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch skrutky

Lesklý

Materiál puzdra

PA – polyamid

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie