Montážna súprava na montáž s odstupom
Strešná skrutka, dišt. exp. puzdro, DMS, drevo
SKR DMS2 DREVO 49/53 A2 VK8 6,0X100
Obj. č.
0217960101
EAN 4062856378500
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchlu a jednoduchú inštaláciu ľahkých lichobežníkových a vlnitých panelov na drevené podklady
- Možná kompletná montáž z jednej strany
- Minimálna námaha vďaka predmontovanej tesniacej podložke a dištančnému puzdru
- 50 % úspora času pri montáži
- Patentované dištančné puzdro spevnené skleným vláknom
- Lepšie utesnenie
- Veľmi dobrá ochrana proti korózii vďaka skrutke z nehrdzavejúcej ocele
- Bez predvŕtavania podkladu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montáž vlnitých a lichobežníkových ľahkých panelov na drevené podklady
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Min. hrúbka profilu | 1 mm |
Max. hrúbka profilu | 2 mm |
Min. výška profilu | 49 mm |
Max. výška profilu | 53 mm |
Priemer vŕtania | 12 mm |
Priemer puzdra | 12 mm |
Materiál skrutky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch skrutky | Lesklý |
Materiál puzdra | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |