Montážne kolíky
Kotevná tyč
KOLIK KOTEVNY-(A2K)-16X180MM
Obj. č. 0681016180
EAN 4050641271853
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zošikmená pre ľahšie zasunutie
- Materiál: oceľ S235
- Povrch: modro pasivovaný (A2K), ≥ 7 μm
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Označenie CE v súlade s normou EN 14592
Montážny kolík namontujte v jednej rovine s povrchom dreva. Otvor v dreve nesmie byť väčší ako priemer hmoždinky.
Vnútorný prvok z oceľového plechu v spojoch oceľového plechu s drevom musí mať hrúbku minimálne 3 mm, pretože minimálne vzdialenosti okrajov sa určujú výlučne od vzdialeností okrajov v drevenom komponente od tejto hrúbky nahor.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14592
Hárky údajov(X)
Upevnenie vnútornej ocele k drevu alebo spojov dreva s drevom, napr. podperných konzol na stĺpik, pripojení spojov, pripojení spojovacích tyčí alebo konzol trámov.
Priemer navŕtaných otvorov v dreve musí zodpovedať priemeru montážneho kolíka.
Priemer navŕtaných otvorov v kovoch môže byť max. o 1 mm väčší (menovitý vonkajší priemer) ako priemer montážneho kolíka.
Priemer (Ø) | 16 mm |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | S235 |
Povrch | Pozinkované |
Moment výdatnosti | 170,2 Nm |