Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne kolíky

Kotevná tyč
KOLIK KOTEVNY-(A2K)-20X240MM

Obj. č. 0681020240

EAN 4062856826667

Cena za zvolené balenie
Montážne kolíky

Obj. č. 0681020240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok medzi oceľovými časťami, napr. podperné konzoly na stĺpik so vzperami a drevenými väzbami
  • Zošikmená pre ľahšie zasunutie

  • Materiál: oceľ S235

  • Povrch: modro pasivovaný (A2K), ≥ 7 μm

  • Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Doklad o výkone (Pub)

Označenie CE v súlade s normou EN 14592

Upozornenie

Montážny kolík namontujte v jednej rovine s povrchom dreva. Otvor v dreve nesmie byť väčší ako priemer hmoždinky.



Vnútorný prvok z oceľového plechu v spojoch oceľového plechu s drevom musí mať hrúbku minimálne 3 mm, pretože minimálne vzdialenosti okrajov sa určujú výlučne od vzdialeností okrajov v drevenom komponente od tejto hrúbky nahor.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Oblasť použitia

Označenie CE v súlade s normou EN 14592

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie vnútornej ocele k drevu alebo spojov dreva s drevom, napr. podperných konzol na stĺpik, pripojení spojov, pripojení spojovacích tyčí alebo konzol trámov.

Pokyny

Priemer navŕtaných otvorov v dreve musí zodpovedať priemeru montážneho kolíka.


Priemer navŕtaných otvorov v kovoch môže byť max. o 1 mm väčší (menovitý vonkajší priemer) ako priemer montážneho kolíka.

Priemer (Ø)

20 mm

Dĺžka (L)

240 mm

Materiál

Oceľ

Označenie materiálu

S235

Povrch

Pozinkované

Moment výdatnosti

282,4 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie