Montážne kolíky
Kotevná tyč
KOLIK KOTEVNY-(A2K)-8X70MM
Obj. č. 0681008070
EAN 4062856824564
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zošikmená pre ľahšie zasunutie
 - Materiál: oceľ S235
 - Povrch: modro pasivovaný (A2K), ≥ 7 μm
 - Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
 
Označenie CE v súlade s normou EN 14592
Montážny kolík namontujte v jednej rovine s povrchom dreva. Otvor v dreve nesmie byť väčší ako priemer hmoždinky.
Vnútorný prvok z oceľového plechu v spojoch oceľového plechu s drevom musí mať hrúbku minimálne 3 mm, pretože minimálne vzdialenosti okrajov sa určujú výlučne od vzdialeností okrajov v drevenom komponente od tejto hrúbky nahor.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14592
Hárky údajov(X)
Upevnenie vnútornej ocele k drevu alebo spojov dreva s drevom, napr. podperných konzol na stĺpik, pripojení spojov, pripojení spojovacích tyčí alebo konzol trámov.
Priemer navŕtaných otvorov v dreve musí zodpovedať priemeru montážneho kolíka.
Priemer navŕtaných otvorov v kovoch môže byť max. o 1 mm väčší (menovitý vonkajší priemer) ako priemer montážneho kolíka.
Priemer (Ø)  | 8 mm  | 
Dĺžka (L)  | 70 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Označenie materiálu  | S235  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Moment výdatnosti  | 31,4 Nm  |