Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne kolíky

Kotevná tyč
KOLIK KOTEVNY-(A2K)-8X80MM

Obj. č. 0681008080
EAN 4062856824625
Cena za zvolené balenie
Montážne kolíky

Obj. č. 0681008080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok medzi oceľovými časťami, napr. podperné konzoly na stĺpik so vzperami a drevenými väzbami
  • Zošikmená pre ľahšie zasunutie

  • Materiál: oceľ S235

  • Povrch: modro pasivovaný (A2K), ≥ 7 μm

  • Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Upozornenie

Montážny kolík namontujte v jednej rovine s povrchom dreva. Otvor v dreve nesmie byť väčší ako priemer hmoždinky.



Vnútorný prvok z oceľového plechu v spojoch oceľového plechu s drevom musí mať hrúbku minimálne 3 mm, pretože minimálne vzdialenosti okrajov sa určujú výlučne od vzdialeností okrajov v drevenom komponente od tejto hrúbky nahor.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Označenie CE v súlade s normou EN 14592

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie vnútornej ocele k drevu alebo spojov dreva s drevom, napr. podperných konzol na stĺpik, pripojení spojov, pripojení spojovacích tyčí alebo konzol trámov.

Pokyny

Priemer navŕtaných otvorov v dreve musí zodpovedať priemeru montážneho kolíka.


Priemer navŕtaných otvorov v kovoch môže byť max. o 1 mm väčší (menovitý vonkajší priemer) ako priemer montážneho kolíka.

Priemer (Ø)

8 mm

Dĺžka (L)

80 mm

Materiál

Oceľ

Označenie materiálu

S235

Povrch

Pozinkované

Moment výdatnosti

31,4 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie